PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl ház D15 GT85850 - 1772379
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30.5 mm
Magasság - 26 mm
Mélység - 26 mm
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918037048
Sonepar cikkszám
GT85850
Gyártói cikkszám
1772379
Gyártói típuskód
HC-D 15-AML
Szélesség:
30.5 mm
Magasság:
26 mm
Mélység:
26 mm
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65