PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető T1 SN073362 - 2905472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Méret - 2 TE
Hálózati forma DC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356950701
Sonepar cikkszám
SN073362
Gyártói cikkszám
2905472
Gyártói típuskód
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-fM
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Méret:
2 TE
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Névleges feszültség AC:
240 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Névleges feszültség DC:
0 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen