Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Csatornacső ágidom 110mm 45fok GT79941 - KGEA110/110X45

MásolásMásolás
PIPELIFE - Csatornacső  ágidom  110mm 45fok GT79941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 110 mm

  • Ív szöge - 45 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79941

Gyártói cikkszám

KGEA110/110X45

Gyártói típuskód

KGEA110/110X45

Anyag:

műanyag

Átmérő:

110 mm

Ív szöge:

45 °

Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Csatornacső ágidom 110mm 45fok