PIPELIFE - Csatornacső ívidom 110mm 87,5fok GT79940 - KGB110X87P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Átmérő - 110 mm
Ív szöge - 87.5 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79940
Gyártói cikkszám
KGB110X87P
Gyártói típuskód
KGB110X87P
Anyag:
műanyag
Átmérő:
110 mm
Ív szöge:
87.5 °
Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Csatornacső ívidom 110mm 87,5fok