Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Védőcső hajlékony MÜ-I 20 narancs 100m/tek GT54741 - PEP20BETON

MásolásMásolás
PIPELIFE - Védőcső hajlékony MÜ-I  20 narancs 100m/tek GT54741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 15 mm

  • Anyag - egyéb

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 3200 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54741

Gyártói cikkszám

PEP20BETON

Gyártói típuskód

PEP20BETON

Névleges átmérő:

20 mm

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

15 mm

Anyag:

egyéb

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Hajlítási sugár, statikus:

120 mm

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Belül sima:

Igen

Kívül sima:

Igen

Rugalmasság:

rugalmas

Szín:

narancs

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 20 narancs