RITTAL - Tömszelence fém PG16 árnyékolt 5db/cs IP68 GT66224 - 2411160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.41 mm
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66224
Gyártói cikkszám
2411160
Gyártói típuskód
SZ 2411.160
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.41 mm
Csavarmenet hossza:
6 mm
Kulcsméret:
24 mm
Hatszög élmérete:
24 mm
Kábelátmérőhöz:
10-14 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Igen
Szín:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyéb
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
0-50 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül