Runpotec - Runpotec Profi kábelcsévélő XB300 SN092834 - 101370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - görgős tengely
Szerelési mód - szabadon álló
Max. kábeltekercs-átmérő - 300 mm
Max. kábeltekercs-szélesség - 300 mm
Terhelhetőség - 300 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092834
Gyártói cikkszám
101370
Gyártói típuskód
X-board XB300
Kivitel:
görgős tengely
Szerelési mód:
szabadon álló
Max. kábeltekercs-átmérő:
300 mm
Max. kábeltekercs-szélesség:
300 mm
Terhelhetőség:
300 kg
Runpotec Profi kábelcsévélő XB300