Schneider - 2 inetgrálható keresztsín H65 W800mm SX060946 - NSYSICR6580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tartósín
Szélesség - 800 mm
Magasság - 65 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060946
Gyártói cikkszám
NSYSICR6580
Gyártói típuskód
NSYSICR6580
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
800 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
12 mm
Maximális terhelhetőség:
70 kg
Szín:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024