Schneider - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, B, 16A, 30mA IP20 SX001900 - A9D56716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Nem
Biztosított pólusok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480612855
Sonepar cikkszám
SX001900
Gyártói cikkszám
A9D56716
Gyártói típuskód
A9D56716
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Nem
Biztosított pólusok száma:
3
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
B
Lekapcsolási karakterisztika:
egyéb
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Modulszélesség:
5
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.33-10 mm2
Süllyesztett szerelés:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3