Schneider - Analóg kimenet, 8 csatornás, áram, 4-20 mA, 12 Bit SN026306 - 140ACO13000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 8
Bemenet, áram - Nem
Bemenet, feszültség - Nem
Bemenet, ellenállás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861148017
Sonepar cikkszám
SN026306
Gyártói cikkszám
140ACO13000
Gyártói típuskód
140ACO13000
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
8
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
0 bit
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Igen
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
102 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
104 mm