Schneider - ATEX D tokozott kétállású választókapcsoló, műanyag, 1NO, fekete IP65 SX015653 - XAWG130EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Választókapcsolók száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 0
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118047204
Sonepar cikkszám
SX015653
Gyártói cikkszám
XAWG130EX
Gyártói típuskód
Harmony XAWG130EX
Parancshelyek száma:
1
Választókapcsolók száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
0
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Védettség:
IP65/IP67
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
fekete
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Ház színe:
szürke