Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20 GT75775 - A9A15310

MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20 GT75775

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Modulszélesség - 2.5

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480097782

Sonepar cikkszám

GT75775

Gyártói cikkszám

A9A15310

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15310

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2.5

Kivitel:

egyéb

Csatlakozó aljzatok száma:

1

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Védettség:

IP20

Beépítési mélység:

63 mm

Védőérintkező:

földelő kapcsok

Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20