Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly polár fehér csapófedéllel rugós GT72556 - MTN2311-0319

MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly polár fehér csapófedéllel rugós GT72556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Védőérintkező - körszelvény

  • Aktív érintkezők száma (kerek) - 2

  • Aktív érintkezők száma (lapos) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480303906

Sonepar cikkszám

GT72556

Gyártói cikkszám

MTN2311-0319

Gyártói típuskód

Merten WD MTN2311-0319

Kivitel:

egyéb

Kapcsolt nulla:

Nem

Védőérintkező:

körszelvény

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Aktív kapcsolatok száma (négyzet):

0

Jelzőlámpával:

Nem

USB-A-portok száma:

0

USB-C portok száma:

0

Egységek száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Hurokátmenetek száma:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Ütésállóság:

IK03

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

47 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WiFi jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly polár fehér csapófedéllel rugós