Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Egyenes elem, 800 A, 5 m IP55 SX006344 - KSA800ED35010

MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem, 800 A, 5 m IP55 SX006344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 800 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

  • Pólusszám - 3

  • Hosszúság - 5000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005510

Sonepar cikkszám

SX006344

Gyártói cikkszám

KSA800ED35010

Gyártói típuskód

KSA800ED35010

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

800 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Pólusszám:

3

Hosszúság:

5000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Leágazások száma:

10

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem, 800 A, 5 m