Schneider - Elosztószekr rajztartó A5 174x188 (RAL7035) GT53036 - NSYDPA5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Magasság - 174 mm
Szín - szürke
Rögzítés öntapadós - Igen
Mélység - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606485131474
Sonepar cikkszám
GT53036
Gyártói cikkszám
NSYDPA5
Gyártói típuskód
Himel NSYDPA5
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Magasság:
174 mm
Szín:
szürke
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
22 mm
Anyag:
műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas:
188 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
188 mm
Elosztószekr rajztartó A5 174x188 (RAL7035)