Schneider - Felirati címke 30x40mm, jelöléssel SX017163 - ZB2BY4916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - fehér
Forma - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110321128
Sonepar cikkszám
SX017163
Gyártói cikkszám
ZB2BY4916
Gyártói típuskód
ZB2BY4916
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
fehér
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke 30x40mm, jelöléssel