Schneider - Felirati címke STEUERUNG EIN SN030772 - ZBY2211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095272
Sonepar cikkszám
SN030772
Gyártói cikkszám
ZBY2211
Gyártói típuskód
ZBY2211
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke STEUERUNG EIN