Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi reléhez kioldó MxV 110V-415VAC NG125 Vigi G16596 - 19060

MásolásMásolás
Schneider - Fi reléhez kioldó MxV 110V-415VAC NG125 Vigi G16596

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430190608

Sonepar cikkszám

G16596

Gyártói cikkszám

19060

Gyártói típuskód

NG125 19060

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-240 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Fi reléhez kioldó MxV 110V-415VAC NG125 Vigi