Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 tetőlemez, W=650mm, D=400mm SX067190 - LVS08436

MásolásMásolás
Schneider - IP30 tetőlemez, W=650mm, D=400mm SX067190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 650 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - fehér

  • Kültéren használható - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067190

Gyártói cikkszám

LVS08436

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08436

Szélesség:

650 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

fehér

Kültéren használható:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

IP30 tetőlemez, W=650mm, D=400mm