Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény színtelen LED- IP65 G12884 - XVBL1M7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - színtelen
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844641
Sonepar cikkszám
G12884
Gyártói cikkszám
XVBL1M7
Gyártói típuskód
XVBL1M7
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
színtelen
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Védettség:
IP65
Foglalat:
egyéb
Áramfelvétel:
0.017 A
Teljesítmény:
4 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop komplett villogó fény színtelen LED-