Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly jelzőf GT66946 - MTN3102-0000

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly jelzőf GT66946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480306860

Sonepar cikkszám

GT66946

Gyártói cikkszám

MTN3102-0000

Gyártói típuskód

Merten WD MTN3102-0000

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

igen

Szerelőlemezzel:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

RAL-szám (hasonló):

9010

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

28 mm

Készülék magasság:

71 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

37 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly jelzőf