Schneider - LED-es világító ny.gomb aljzat, zöld SN029423 - ZB4BW0B314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110894035
Sonepar cikkszám
SN029423
Gyártói cikkszám
ZB4BW0B314
Gyártói típuskód
ZB4BW0B314
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-240 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-240 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrás:
LED
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Beépített trafó:
Nem
Fényforrással:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen