Schneider - MERTEN 2P+F aljz gyermekvédelemmel, csapófedéllel, feliratoz SN028786 - MTN2313-0460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen - 0
Felirat/jelzés - nélkül
Csatlakozási mód - dugós szorító
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480304217
Sonepar cikkszám
SN028786
Gyártói cikkszám
MTN2313-0460
Gyártói típuskód
Merten MTN2313-0460
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen
Szín:
alumínium
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Igen
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
47 mm