Schneider - MERTEN Dupla billentyű, Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, mokka SX009784 - MTN5220-6052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Szkennelhető szimbólum - Nem
Felhasználás - kapcsoló/fényszabályzó
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480918452
Sonepar cikkszám
SX009784
Gyártói cikkszám
MTN5220-6052
Gyártói típuskód
Merten MTN5220-6052
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Felhasználás:
kapcsoló/fényszabályzó
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Szín:
bronz
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm