Schneider - Mesterkapcsoló SX016188 - XKBA1133CA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A
Működtető irányok száma - 8
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Joystick-hossz - 130 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110635362
Sonepar cikkszám
SX016188
Gyártói cikkszám
XKBA1133CA
Gyártói típuskód
XKBA1133CA
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Működtető irányok száma:
8
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Joystick-hossz:
130 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Retesz nullhelyzetben:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
0 mm
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
egyéb
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb