Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motoros hajtás 48–60 V DC SN026824 - LV431544

MásolásMásolás
Schneider - Motoros hajtás 48–60 V DC SN026824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-60 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480020117

Sonepar cikkszám

SN026824

Gyártói cikkszám

LV431544

Gyártói típuskód

LV431544

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-60 V

Motoros hajtás 48–60 V DC