Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm kettős nyomógomb fej síkban levő G11470 - ZB5AA7341

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm kettős nyomógomb fej síkban levő G11470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Gomb építési formája - lapos

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119043298

Sonepar cikkszám

G11470

Gyártói cikkszám

ZB5AA7341

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AA7341

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

négyszögletű

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

2

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyomógomb 22mm kettős nyomógomb fej síkban levő