Schneider - Nyomógomb fedőlapka, fehér (jellel) G12353 - ZBA141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110091076
Sonepar cikkszám
G12353
Gyártói cikkszám
ZBA141
Gyártói típuskód
ZBA141
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
White cap marked ON for circular pushbutton O22. tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nyomógomb fej - nyelv: angol - készletenkénti mennyiség: 1 darab - termék súlya: 0.001 kg. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést és a rugalmasságot egyesíti magában.. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók.. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést, a rugalmasságot és a tartós felépítést egyesíti magában. Az egyetlen csavarral felerősíthető, bepattintható fejből és vázból álló ötletes rögzítőrendszer egyszerű, mégis biztonságos szerelést biztosít.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók (gépjárműipar, textilipar, faipar), vezérlőpanelek készítői, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, közművek, épületek, repülőterek.. Előnyök : A nyerő stílus. Az ipar és a szolgáltatásai ágazat számára készített termékcsalád a beállítás egyszerűségét egyesíti kis mérettel és rugalmassággal. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: élelmiszer- és italgyártás, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók..