Schneider - PRATIKA Elosztó adapter, 1 villa-3 aljzat, 3P+N+F, 32A, 415V, IP44 SX013489 - PKZM413
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Óraidő-állítás - 0 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432340872
Sonepar cikkszám
SX013489
Gyártói cikkszám
PKZM413
Gyártói típuskód
PKZM413
IEC áramerősség:
32 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Óraidő-állítás:
0 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
szögben
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Elosztó adapter, 1 villa-3 aljzat, 3P+N+F, 32A, 415V, IP44