Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 3P+N+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros SX000668 - 81498
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Óraidő-állítás - 7 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430814986
Sonepar cikkszám
SX000668
Gyártói cikkszám
81498
Gyártói típuskód
81498
IEC áramerősség:
125 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Megkülönböztető szín:
fekete
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 3P+N+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros