Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros SX013079 - PKE16M734

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros SX013079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032333

Sonepar cikkszám

SX013079

Gyártói cikkszám

PKE16M734

Gyártói típuskód

Mureva PKE16M734

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

0

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros