Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető villa, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX001172 - 83854
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Névleges feszültség - 200-250 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430838548
Sonepar cikkszám
SX001172
Gyártói cikkszám
83854
Gyártói típuskód
Mureva 83854
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Névleges feszültség:
200-250 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem