Schneider - Szögletes nyomógombfej, jelöléssel,zöld SN029993 - ZB5CA331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - zöld
Lencse formája - négyzetes
Gomb építési formája - lapos
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110134629
Sonepar cikkszám
SN029993
Gyártói cikkszám
ZB5CA331
Gyártói típuskód
ZB5CA331
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
négyzetes
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb