Schneider - Telefast szilárdtest bemeneti interface SX002679 - ABS2EA01EF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 0.014 A
Tápfeszültség - 5-48 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110651584
Sonepar cikkszám
SX002679
Gyártói cikkszám
ABS2EA01EF
Gyártói típuskód
ABS2EA01EF
Névleges áram:
0.014 A
Tápfeszültség:
5-48 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Funkció:
teljesen elektronikus
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
0
Beépítési mélység:
78 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Vezérlőfeszültség:
115-127 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
115-127 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0.05 A