Schneider - UNICA Plus Egyes keret, köröm nélkül, IP44, ködszürke SX009196 - MGU61.002.865
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - szürke
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375164053
Sonepar cikkszám
SX009196
Gyártói cikkszám
MGU61.002.865
Gyártói típuskód
Unica MGU61.002.865
Egységek száma:
1
Szín:
szürke
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP44
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Beépítésre alkalmas:
Nem
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szélesség:
80 mm
Ütésállóság:
IK01
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Mélység:
30 mm