Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP65, védelem nélkül SX000774 - 82083

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP65, védelem nélkül SX000774

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430820833

Sonepar cikkszám

SX000774

Gyártói cikkszám

82083

Gyártói típuskód

Mureva 82083

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP65

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP65, védelem nélkül