Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 16mm piros szögletes kiálló G12710 - ZB6CE4

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 16mm piros szögletes kiálló G12710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - négyzetes

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110776355

Sonepar cikkszám

G12710

Gyártói cikkszám

ZB6CE4

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6CE4

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

négyzetes

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

16 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Világító nyomógomb 16mm piros szögletes kiálló