Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 16mm zöld síkban lévő kerek IP65 G12548 - XB6AF3B1B

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 16mm zöld síkban lévő kerek IP65 G12548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110763928

Sonepar cikkszám

G12548

Gyártói cikkszám

XB6AF3B1B

Gyártói típuskód

Harmony XB6AF3B1B

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Védettség:

IP65/IP67

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Igen

Világító nyomógomb 16mm zöld síkban lévő kerek