Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 2P C 40A 3TE IP20 SX032427 - 5SU1324-7FA40

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA  10KA  2P C 40A 3TE IP20 SX032427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges hibaáram:

Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám (összesen):

Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Kioldási karakterisztika:

Specifikációk

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032427

Gyártói cikkszám

5SU1324-7FA40

Gyártói típuskód

5SU1324-7FA40

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

2

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

15 kA

Modulszélesség:

3

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Lökőáram-állóság:

1 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

RCBO, 10 kA, 2P, A típusú, 30 mA, C-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez. RCBO-ink VDE-teszttel rendelkeznek, és az EN 61009-1, EN 61009-2-1 szerint tanúsítottak. Kétkamrás kapcsaikkal nagyon egyszerű a különböző keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása is. További Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel. A készüléken található Data Matrix kódon keresztül gyorsan hozzáférhet a Siemens Industry Online Support App alkalmazás összes műszaki adatához. A SENTRON védőkapcsolók számos további funkcióval bővíthetők a moduláris rendszer egységes tartozékaival. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.