Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM AC 30MA 2P C125 10KA IP20 SX032402 - 5SU1324-1KK82

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM AC  30MA 2P C125 10KA IP20 SX032402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 125 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032402

Gyártói cikkszám

5SU1324-1KK82

Gyártói típuskód

5SU1324-1KK82

Névleges áram:

125 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

2

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Modulszélesség:

7

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-50 mm2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Lökőáram-állóság:

1 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-50 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

RCBO, 10 kA, 2 pólusú, AC típusú, 30 mA, C char, In: 125 A, Un AC: 400 V, ezen eszközök használata nem minden országban engedélyezett. Vegye figyelembe a nemzeti szerelési előírásokat! RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez. A kétkamrás csatlakozókkal rendelkező RCBO-k esetében nagyon egyszerű a különböző keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása is. További Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel. A készüléken található Data Matrix kódon keresztül gyorsan hozzáférhet a Siemens Industry Online Support App alkalmazás összes műszaki adatához. A SENTRON védőkapcsoló eszközök számos további funkcióval bővíthetők a moduláris rendszer egységes tartozékaival. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.