Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - fuse base SX031524 - 5SG5302-1

MásolásMásolás
SIEMENS - fuse base SX031524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D01

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031524

Gyártói cikkszám

5SG5302-1

Gyártói típuskód

5SG5302-1

Méret:

D01

Pólusszám:

3

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

NEOZED, biztosítéktalp, D01, 3 pólusú, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V LED jelérzékelővel keretes kivezetéssel NEOZED biztosítéktalpok 5SG1, 5SG5 hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból. A Siemens NEOZED biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőelemeinek fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára egy megbízható leállítási funkció révén túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használják. A rendszer könnyen használható, és otthoni telepítésre is engedélyezett. A Siemens NEOZED 5SG1 és 5SG5 biztosíték alapjainak főbb jellemzői: 1. A személyzet biztonsága érintésmentes csatlakozókkal a bejövő és kimenő adagolónál. 2. A komforttalpban található dupla kapocskamrák lehetővé teszik két különböző keresztmetszetű vezeték csatlakoztatását. 3. Sokkal kompaktabb kialakítás, mint a DIAZED, így helyet takarít meg az elosztótáblában. 4. Öntött műanyagból készült NEOZED biztosítéktalpok. 5. A vezetékek jobban látható, tisztábban elhelyezett és ellenőrizhető csatlakozása. Ez megkönnyíti a kábelbevezetést és munkaidőt takarít meg. 6. Két típussorozat különböző csatlakozókapcsokkal növeli a lehetséges alkalmazások számát.