SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 48X48MM AC115V 60HZ IP20 SX035579 - 7KT5503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - analóg
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Számolási tartomány - 99999.99 h
Bemeneti feszültség - 115-115 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035579
Gyártói cikkszám
7KT5503
Gyártói típuskód
7KT5503
Kivitel:
analóg
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Számolási tartomány:
99999.99 h
Bemeneti feszültség:
115-115 V
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nélkül
Bemeneti feszültség frekvenciája:
60-60 Hz
Üzemkijelző:
Igen
Szélesség:
45 mm
Hajtás fajtája:
kvarc
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
-99999 s
Magasság:
45 mm
Modulszélesség:
-99999
Beépítési mélység:
34 mm
Elülső lemez szélesség:
48 mm
Elülső lemez magasság:
48 mm
Elülső táblakivágás átmérője:
50.2 mm
Védettség:
IP20