Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőoszlop egység hangjelző 230V AC IP65 GT68163 - 8WD4450-0FA

MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop egység hangjelző  230V AC IP65 GT68163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Külső átmérő - 70 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209497443

Sonepar cikkszám

GT68163

Gyártói cikkszám

8WD4450-0FA

Gyártói típuskód

8WD4450-0FA

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Külső átmérő:

70 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Védettség:

IP65

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Hangerő:

85 dB

    SIRIUS 8WD4 berregő elem

    A SIRIUS 8WD4 berregő elem egy moduláris beépítésű, állítható hangerejű akusztikus figyelmeztető eszköz, amely ipari környezetben is használható.

    Műszaki részletek:

    • Folyamatos hangú vagy pulzáló
    • Állítható hangereje: 85 dB
    • Feszültség: 230 V AC
    • Átmérő: 70 mm
    • Masszív készülékek, magas fokú védelem
    • Biztonságos bajonett mechanizmus az egyszerű telepítéshez
    • Különböző átmérők és színek elérhetők
    • Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
    • Optimális fényeloszlás több LED használatával

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Egyszerű telepítés és gyors csere a bajonett mechanizmusnak köszönhetően
    • Rugalmas használat különböző figyelmeztető eszközökhöz
    • Moduláris kialakítás, amely lehetővé teszi a testreszabást
    • Széleskörű tartozékok elérhetősége, mint lábak, csövek és konzolok