Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Lencse fehér 3SB3-vil.nyg.-hoz kerek GT20097 - 3SB3930-0EA6

MásolásMásolás
SIEMENS - Lencse fehér 3SB3-vil.nyg.-hoz kerek GT20097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fehér

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Programátmérő - 22 mm

  • Véshető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209473690

Sonepar cikkszám

GT20097

Gyártói cikkszám

3SB3930-0EA6

Gyártói típuskód

3SB3930-0EA6

Építési forma:

lapos

Szín:

fehér

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Programátmérő:

22 mm

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

23 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

nélkül

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

-99999 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

-99999 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Lencse fehér 3SB3-vil.nyg.-hoz kerek