Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MINIZED D02 25A 3P OES SX031533 - 5SG7133-8BA25

MásolásMásolás
SIEMENS - MINIZED D02 25A 3P OES SX031533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031533

Gyártói cikkszám

5SG7133-8BA25

Gyártói típuskód

5SG7133-8BA25

Pólusszám:

3

Méret:

D02

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

    Minizált, Szakaszoló biztosítékkal, D02, 3 pólusú, Be: 25 A, Un AC: 400 V

    A MINIZÁLT egy 3 pólusú szakaszoló biztosíték, amely 25 A bemeneti áramot és 400 V AC feszültséget kezel.

    Műszaki részletek:

    • 3 pólusú kivitel
    • Bemeneti áram: 25 A
    • Feszültség: 400 V AC
    • Szakaszoló biztosíték funkció

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos áramellátás a szakadás esetén
    • Könnyű telepítés és karbantartás
    • Megbízható működés különböző ipari alkalmazásokban