Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC S7-200 EM232 analóg kim modul 2AO 12 bit 10VDC GT81781 - 6ES7232-4HD30-0XB0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-200 EM232 analóg kim modul 2AO 12 bit 10VDC GT81781

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 4

  • Bemenet, áram - Nem

  • Bemenet, feszültség - Nem

  • Bemenet, ellenállás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6940408100770

Sonepar cikkszám

GT81781

Gyártói cikkszám

6ES7232-4HD30-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7232-4HD30-0XB0

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

4

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

0 bit

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Analóg kimenetek felbontása:

14 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

45 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; PLC S7-200 EM232 analóg kim modul 2AO 12 bit 10VDC