Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU314 24VDC MPI, 24KB mem GT01698 - 6ES7314-1AE04-0AB0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU314 24VDC MPI, 24KB mem GT01698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 20.4-28.8 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - modulokból álló

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 6 ms

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01698

Gyártói cikkszám

6ES7314-1AE04-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7314-1AE04-0AB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

20.4-28.8 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

modulokból álló

Digitális kimenetek száma:

0

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

6 ms

Digitális bemenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

Tároló/memória mérete:

24 kByte

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Igen

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; %PLC SIMATIC S7-300 CPU314 24VDC MPI, 24KB mem