Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN RELAY IP00 SX038578 - LZX:PT270524

MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN RELAY IP00 SX038578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038578

Gyártói cikkszám

LZX:PT270524

Gyártói típuskód

LZX:PT270524

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

28 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

35 mm

Védettség:

IP00

    Dugaszolható relé, 2 váltóérintkező 24 V AC

    A Dugaszolható relé SIRIUS LZX moduláris kialakítású, amely lehetővé teszi a galvanikus leválasztást és kis terhelések kapcsolását.

    Műszaki adatok:

    • Moduláris kialakítás LZS dugaszolható alappal
    • 2 váltóérintkező
    • 24 V AC tekercsfeszültség
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság a készülék kialakításában
    • Könnyű csere és karbantartás
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek