SIEMENS - SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 Synchronous motor IP64 SN094629 - 1FK7042-2AF71-1QG0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 480 V
Feszültség fajtája - AC
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.82 kW
Védettség - IP64
Névleges forgatónyomaték - 3 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094629
Gyártói cikkszám
1FK7042-2AF71-1QG0
Gyártói típuskód
1FK7042-2AF71-1QG0
Névleges feszültség:
480 V
Feszültség fajtája:
AC
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.82 kW
Védettség:
IP64
Névleges forgatónyomaték:
3 Nm
SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 1FK7-CT szinkronmotor PN=0,82 kW UDC=600 V M0=3 Nm (100K); NN=3000 ford/perc; természetes hűtéses kivitel MB 5 (IM V1, IM V3) karima 1 tápcsatlakozó forgatható abszolút jeladó egyfordulatú 20 bit DRIVE-CLiQ interfésszel (AS20DQI jeladó) sima tengely, N tűrés tartófék nélkül védettségi fokozat IP64