Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Termosztát szobai 250V 10,2-6A IP30 GT76186 - RAA21

MásolásMásolás
SIEMENS - Termosztát  szobai 250V 10,2-6A IP30 GT76186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Csatlakozás - egyéb

  • Vevővel - Nem

  • Méréstartomány - 8-30 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76186

Gyártói cikkszám

RAA21

Gyártói típuskód

RAA21

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Csatlakozás:

egyéb

Vevővel:

Nem

Méréstartomány:

8-30 °C

Külső érzékelő:

Nem

Különbség értéke:

1-1 K

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Zajszint kijelzés:

Nem

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívül

Kijelzővel:

Nem

Működtetés:

forgó

Rejtett működés:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Max. érintkező terhelés:

6 A

Védettség:

IP30

Robbanásvédett:

Nem

Szín:

fehér

Magasság:

100 mm

Szélesség:

96 mm

Mélység:

43 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát szobai 250V 10,2-6A